和帽子 エコ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51293323 品番 9-725
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
サイズL サイズ(cm)58 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 高さ(cm)7.5 素材タッサー(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 018

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする