住商モンブラン
住商モンブランの バッグ・キャップ
住商モンブランの キャップ
住商モンブランの 和帽子
和帽子たれ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51293375
品番
9-736
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
黒/黒メッシュ
サイズ
M
サイズ(cm)
56
混率(%)
ポリエステル65%・綿35%、たれ:ポリエステル100
高さ(cm)
8
素材
タッサー、たれ:メッシュ
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった