和帽子たれ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51293384 品番 9-736
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
黒/黒メッシュ サイズL サイズ(cm)60 混率(%)ポリエステル65%・綿35%、たれ:ポリエステル100 高さ(cm)8 素材タッサー、たれ:メッシュ

商品説明動画

リテイルHACCP:衛生キャッフ?

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする