PORISH室内物干しH型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12個) 注文コード 51293386 品番 PS-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
付属品キャスター(ストッパー付き×2、ストッパーなし×4) 材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ、(樹脂部品)ポリプロピレン、ABS樹脂、ナイロン、(金属部品)スチール(メッキ)、ステンレス、アルミ 質量(kg)2.9 耐荷重(kg)【全体】6、【竿全体】2.4(伸縮部片側:0.8)、 【大判タオルバー】3.6(1本当り0.45) 使用の目安大判バスタオル(70×140cm)が約8枚、Yシャツが約8枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96〜148×58×103〜180 収納時寸法(cm)幅96×奥行13×高さ103
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする