付属品キャスター(ストッパー付き×2、ストッパーなし×2)
材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、スチールパイプ(紛体塗装)、(樹脂部品)ポリプロピレン、ABS樹脂、ナイロン、(金属部品)スチール(メッキ)、ステンレス
質量(kg)5.6
耐荷重(kg)【全体】11、【竿1本当り】3.6(内 伸縮部片側:0.8)、【タオルバー】2.7(1本当り0.45)、【棚】1.1
使用の目安大判バスタオル(70×140cm)が約6枚、Yシャツが約34枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93〜148×52×112〜180
収納時寸法(cm)幅93×奥行13×高さ112