TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 洗濯用品
TENMA(天馬)の 物干し/スタンド
PS 伸縮式室内物干しX型コンパクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
51293438
品番
PS-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
材質
(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ、(樹脂部品)ポリプロピレン、ABS樹脂、ナイロン、(金属部品)スチール(メッキ)
耐荷重(kg)
全体10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710〜1000×620×900〜1300
使用の目安
シャツ類が約18枚、フェイスタオルが約5枚
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×150×960
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません