TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 洗濯用品
TENMA(天馬)の 物干し/スタンド
PORISH アルミ伸縮式布団干しX型コンパクト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(12個)
注文コード
51293517
品番
PS-34A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
材質
本体/アルミニウム合金 樹脂部品/ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン ハンガーかけ/ステンレス 金属部品/スチール(メッキ)、ステンレス、アルミニウム合金
質量(kg)
(約)2.0
色
ホワイト
耐荷重(kg)
(約)10
干す量
布団2枚
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約94×93×9
使用時寸法(cm)
(約)93〜148×57×87〜125
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません