TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 洗濯用品
TENMA(天馬)の 物干し/スタンド
PORISH インテリア物干し パネルS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(18個)
注文コード
51293544
品番
PSI-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
材質
本体/ステンレスパイプ 樹脂部分/ポリプロピレン 金属部品/ステンレス
質量(kg)
(約)1.8
色
ステンレス
耐荷重(kg)
(約)全体12(パネル1面あたり/4)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:約54〜108×54×120
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約54×4×120
注意
※全ての面を角度90度以上に開かないでください。転倒する恐れがあります。
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません