TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 洗濯用品
TENMA(天馬)の 物干し/スタンド
PORISH インテリア物干し シンプル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(30個)
注文コード
51293560
品番
PSI-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
材質
本体/ステンレスパイプ 樹脂部分/ポリプロピレン 金属部品/ステンレス
質量(kg)
(約)1.4
色
ステンレス
耐荷重(kg)
(約)7(タオルハンガー1本あたり0.2含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:約72×50×150
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×2×150
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません