PORISH インテリア物干し タオルスタンド

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(18個) 注文コード 51293569 品番 PSI-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
材質本体/ステンレスパイプ 樹脂部分/ポリプロピレン 金属部品/ステンレス 質量(kg)(約)1.5 ステンレス 耐荷重(kg)(約)6(タオルバー1本あたり2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約64×6〜64※×85(※各タオルバーを25で開き使用した時) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×6×85
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73772083
2024-04-09
用途:
タオルの展示スタンドとして
株式会社DELIGHT 様 (卸売・小売業)

会社でタオル商品の展示用に、テーブル上で使用しています。高さに差があるので変化をつけて下げる事が出来、一本に何枚かを吊るして展示する事も出来ます。
組み立て型が悪いのか、若干ガタつきが悪い状態です。使いながら修正していこうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする