住商モンブラン
住商モンブランの バッグ・キャップ
住商モンブランの キャップ
住商モンブランの コック帽
コックベレー帽たれ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51293673
品番
9-915
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
白
サイズ
フリー
仕様
後ろゴム調節式
混率(%)
ポリエステル85%・綿15%、たれ:ポリエステル100%
機能
抗菌加工(○157対応)
適合サイズ(cm)
54〜65
素材
タッサー、たれ:メッシュ
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった