TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 洗濯用品
TENMA(天馬)の 物干し/スタンド
PORISH インテリア物干し
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(18個)
材質
本体/ステンレスパイプ 樹脂部品/EVA樹脂 金属部分/スチール(メッキ)
注文コード
51293797
品番
PSI-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/ステンレスパイプ 樹脂部品/EVA樹脂 金属部分/スチール(メッキ)
質量(kg)
1
色
ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:40×25×150
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×2×152
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません