TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 洗濯用品
TENMA(天馬)の 物干し/スタンド
PORISH タオルスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(18個)
注文コード
51293876
品番
PSBK-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,190
販売価格(税別)
¥
42,900
バスケットに入れる
材質
本体/スチールパイプ粉体塗装、樹脂部品/ポリプロピレン、金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)
1.45
色
マットブラック
収納時寸法(cm)
幅70×奥行7×高さ81
使用時寸法(cm)
幅70×奥行56×高さ72
注意
※室内専用。
※耐荷重を守って、1か所に集中させずに掛けること。偏った掛け方をすると転倒する危険がある。
※火災や火傷、製品の変形や変質の原因となるため、ストーブなどの火気のそばで使用しないこと。
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません