商品状態※理由あり(未使用・未開封)
材質アルミニウム、合金種類A3003H-0等のアルミニウムはくを一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しています。
用途強度が必要な場所の一般空調用ダクトに。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番481-6650
質量(kg)0.75
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)-10〜100
内径(Φmm)100
外径(Φmm)108
ダクト径(Φmm)100
許容曲げ半径(mm)150〜200