Hirschmann Test & Measurement テストリード線 1000V ac/dc, 黒, 2m(934076100)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51294716 品番934076100【ワケあり】
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別) アウトレット
¥1,490719
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
リード長 = 2m
許容電流値 = 16A
色 = 黒
定格電圧 = 1000V ac/dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ B シュラウド = あり
コネクタ A スタッカブル = なし
コネクタ B スタッカブル = なし
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ B 向き = 直線
コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)
絶縁体 = ポリアミド(PA)
動作温度 Min = -15℃
MLS GG 25、50、100、200/1、CAT III 4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLS GG、4 mm CAT III測定リードは、両端にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと1 mm2多重より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 / テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 適合機種全般 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする