REELOCK SU NEO

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト色GR 注文コード51294865 品番OT-SLN505-GR【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,630 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別) アウトレット
¥14,90011,900
この商品はベルト色など7種類から選べます 他の種類を見る

2WAY機構のロック装着付き巻取器

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ベルト色GR 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1150 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g)約1250 種類巻取式 ストラップ幅(mm)17 バックルワンタッチ 落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8 フックNo.56A(軽量タイプ) ランヤード(長さ)(mm)約1660 アズワン品番64-8631-27 材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン ロック機構ロック式 最大使用質量(kg)100 ショックアブソーバの種類第1種 ランヤード1丁掛け

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53079119
2022-02-25
用途:
主にパトロール
有限会社吉武塗装 様 (建設業・工事業)

品物がない状況で手に入れることが出来て良かったです。ワンタッチの取り外しがちょっとややこし感がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする