商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。色ホワイト系質量(g)約1250タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.2フックNo.56(軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1700ロープ幅(mm)12最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)アズワン品番64-1110-45材質(ロープ)3ッ打ナイロンロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル自由落下距離(m)2.3