八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 補強金具
八幡ねじの その他補強金具
補助金具I
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
色
黒
注文コード
51295014
品番
4979874007711【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,390
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質は鉄で高級感ある仕上げです。
たくさんの取付け穴がある為便利です。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
板厚(mm)
3.5
表面処理
カチオン電着塗装
型番
NO.1
色
黒
用途
さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
I-500B
注意
※寸法には公差があります
※使用荷重は出しておりません