※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用ケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 芯数(C)3心 導体径(mm)2 注文コード51295294 品番EM-EEF/F3芯×2.0mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は芯数・導体径など6種類から選べます 他の種類を見る

屋内電力配線用ケーブル
環境配慮型エコ電線
焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。
JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。
許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。
被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。

用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。 質量(kg)17.0/条 適合規格JIS C 3605 許容電流(A)(周囲温度40℃)26 芯数(C)3心 絶縁体黒・白・赤 標準長さ(m)100/条 シース色灰色 導体径(mm)2 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)短径6.6×長径14.0
注意
※EM電線・ケーブルの被膜材にはハロゲンフリーの難燃材を配合しているため強くこすると表面が白くなることがありますが、表面だけの現象で性能には影響はありません。できるだけていねいに扱ってください。
※EM EEF/Fの絶縁体は耐紫外線性を有していますので、絶縁体のテープ等による遮光処理は必要ありません。但し、屋外布設における直射日光は除きます。
※VVFに比べて多少固くなりますが、屈曲半径は同等です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする