画像準備中

PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51295486 品番 PNX51TA-GA2P20AF30
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカ

用途アイセーバー用分岐ブレーカ 極数2P1E 外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 定格電流(A)20 端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン 接続可能電線(mm2)1.6 2.0 定格電圧 AC V100
注意
※モデルチェンジ品 (端子構造 負荷側速結端子に変更)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする