住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
パンツ メンズ 半ゴム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51295798
品番
7-655
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
色
白
サイズ
M
仕様
両脇ポケット付、半ゴム
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
70〜78
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
総丈(cm)
103
ヒップ(cm)
108
素材
制電双糸ツイル