パンツ メンズ 半ゴム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 51295913 品番 7-656
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
サックス サイズ4L 仕様両脇ポケット付、半ゴム 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 股下(cm)78 ウエスト(cm)94〜102 機能抗菌加工(○157対応)、制電素材 総丈(cm)110 ヒップ(cm)124 素材制電双糸ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする