曜日別特売
KS7601-2 スラックス メンズ 住商モンブラン 51296218

スラックス メンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード51296218品番KS7601-2
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
サイズ130ウエスト(cm)130股下(cm)74混率(%)綿100総丈(cm)108仕様両脇ポケット付、スラックス種別スラックスヒップ(cm)145生地カツラギ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする