フジ矢
フジ矢の 水平器・水準器・墨出器
フジ矢の 水準器/水平器
フジ矢の 水平器・レベル
アルミ水平器(黒金)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51296658
品番
FTL-150-BG
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。
超強力(3倍)磁石付き。
用途
建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に
材質
アルミ
長さ(mm)
165
厚さ(mm)
15
色
気泡管:オレンジ
高さ(mm)
40
感度
0.50mm/m=0.0286°
精度(mm/m)
±1.50=±0.0859°以内
マグネット
1ヵ所