MF40-16-400-B 面ファスナー 金具・マグネット付 ラクテム 51296920 MF40-16-400-B 面ファスナー 金具・マグネット付 ラクテム 51296920 MF40-16-400-B 面ファスナー 金具・マグネット付 ラクテム 51296920 MF40-16-400-B 面ファスナー 金具・マグネット付 ラクテム 51296920 MF40-16-400-B 面ファスナー 金具・マグネット付 ラクテム 51296920 MF40-16-400-B 面ファスナー 金具・マグネット付 ラクテム 51296920

面ファスナー 金具・マグネット付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト色ブラック 寸法L(mm)400 寸法X(mm)40 注文コード51296920 品番MF40-16-400-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はベルト色・寸法L・寸法Xなど24種類から選べます 他の種類を見る

面ファスナー(結束マジックテープ)に強力なネオジキャップ磁石と金具を取り付けた製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。ビス止めすることなくマグネットで吸着でき、金具で相手物をしっかり押さえることができます。ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。

用途モノの結束や簡易固定、締結、保持や等に。 材質滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、ねじ・座金・ナット:SUS304相当 面ファスナー:オレンジ / ブラック 材質(本体)磁石::ネオジム / ニッケルメッキ 寸法L(mm)400 外周長(mm)取付推奨:110 吸着力(N)39.2 寸法D(mm)16 寸法X(mm)40 ベルト色ブラック 寸法T(mm)10 寸法Y(mm)40 材質(キャップ)磁石::SPCC / ニッケルメッキ バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm 取付金具SUS304(t=1) 材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)7.8
注意
※50mm程度、面ファスナーを重ねてご使用ください。途中継ぎ目が入ることがありますが、使用上は問題ありません。強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。滑り止めゴム使用時の磁力、効果については使用用途(水平、垂直荷重)、環境により異なります。滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1〜3日経ってからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする