MF40-200-B 面ファスナー 取付金具・ねじ付 ラクテム 51297078 MF40-200-B 面ファスナー 取付金具・ねじ付 ラクテム 51297078 MF40-200-B 面ファスナー 取付金具・ねじ付 ラクテム 51297078 MF40-200-B 面ファスナー 取付金具・ねじ付 ラクテム 51297078 MF40-200-B 面ファスナー 取付金具・ねじ付 ラクテム 51297078 MF40-200-B 面ファスナー 取付金具・ねじ付 ラクテム 51297078

面ファスナー 取付金具・ねじ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト色ブラック 寸法L(mm)200 寸法X(mm)40 注文コード51297078 品番MF40-200-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はベルト色・寸法L・寸法Xなど12種類から選べます 他の種類を見る

面ファスナー(結束マジックテープ)と取付金具、ねじをセットにした製品です。面ファスナー(結束マジックテープ)は自由に長さ調整が可能です。取付金具で相手物をしっかり押さえることができます。付属のねじで木材や壁などに自由な角度で取り付けることができます。

用途モノの結束や簡易固定、締結、保持等に。 付属品ねじ:3-8 材質十字穴Aトラスねじ(2個入り):SUS304相当 面ファスナー:オレンジ / ブラック 寸法L(mm)200 寸法d(mm)3.2 外周長(mm)取付推奨:50 寸法X(mm)40 ベルト色ブラック 寸法P(mm)20 寸法Y(mm)40 バックルPOM(ブラック) 縦32mm×横23mm 取付金具SUS304(t=1) 材質(面ファスナー)ポリエステル(t=2.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)7.8
注意
※50mm程度、面ファスナーを重ねてご使用ください。途中継ぎ目が入ることがありますが、使用上は問題ありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする