PLATINUMシリーズ サイクリング自転車用ヘルメット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51297480 品番ADH-01-BKEC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

普段使いができるユニセックスデザインのヘルメット
頭部に熱がこもりにくい通気口を設けた軽量で丈夫なヘルメット!
頭囲約57cm〜61cmまでカンタンに調整可能で性別問わず着用できます。
カブっても見た目もオシャレな自転車用ヘルメットです!
CE(EN1078)の安全基準をクリア
CE(EN1078)は自転車用ヘルメットの欧州安全規格です
普段使いできるデザインと機能
頭囲57cm〜61cmまで調整可能なアジャスターベルト付き
8つの通気口で頭部の熱を効率よく排出
ヘルメット後部の通気口にワイヤーロックを通して自転車等に固定することが可能です。
カンタンに外せて洗えるインナーパッド&アゴひもパッド

マットブラック サイズフリー 質量(g)330 頭囲(cm)57〜61
注意
※本商品は自転車専用ヘルメットです。自転車ヘルメット以外の用途には使用しないでください。
※ヘルメットを着用する際は必ずあご紐を正確に締めてください。緩く締めての着用は大変危険です。
※ヘルメットの加工・改造はおやめください。本来の性能を著しく損なう場合があり大変危険です。
※ヘルメットは必ずしも怪我を防ぐものではなく、危険度を減らす装備の1つで、いかなる事故や転倒に対して安全性を発揮するものではありません。
※当商品の誤った使用に起因する損害や傷害、死亡事故に対してもいかなる責任を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする