タニタ
タニタの キッチン・調理用品
タニタの 計量ツール・はかり・温度計
タニタの キッチンばかり
デジタルクッキングスケール
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51297516
品番
KD-196-GR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
お料理やお菓子作りに役立つ
ごはんのカロリーもはかれるクッキングスケール
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用単4形乾電池2本
材質
ABS、PET、シリコーンゴム
色
グリーン
質量(g)
323
電源
DC3V 単4電池2本
ひょう量(g)
2000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×191×35
表示単位
0.5g (0〜1000g)/1g (1000〜2000g)