パンツ レディス エコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サックス サイズLL 注文コード51297618 品番7-038
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る
サックス サイズLL ウエスト(cm)76〜84 股下(cm)75 仕様両脇ポケット付、半ゴム エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65%、綿35% 機能制電素材 総丈(cm)105 ヒップ(cm)110 対象女性用 素材制電双糸ツイル(PETボトル再生繊維) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 103 006

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする