Puig Downforce Spoilers Spares
Puig (プーチ)
Puig (プーチ)の バイク用アクセサリー
Puig (プーチ)の バイク用アクセサリーその他
Puig Downforce Spoilers Spares
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51304629
品番
3692A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
適合車種
【APRILIA】RSV4 1000RR (2019-2020),RSV4 RF (2017-2018),RSV4 RR (2015-2018)【BMW】S1000RR (2015-2022)【DUCATI】1199 PANIGALE R (2015-2017),1199 PANIGALE S (2012-2015),1299 PANIGALE S (2015-2017),899 PANIGALE (2014-2015),959 PANIGALE (2016-2020),959 PANIGALE CORSE (2018-2020)【HONDA】CBR1000RR FIREBLADE SP (2017-2019),CBR1000RR FIREBLADE SP2 (2017-2019),CBR500R (2019-2023),CBR650R (2019-2023)【KAWASAKI】NINJA 1000 SX (2020-2023),NINJA 400 (2018-2023),NINJA 650 (2017-2023),NINJA H2 SX (2018-2019),ZX-10R (2011-2020),ZX-10R SE (2018-2020),ZX-10RR (2017-2020),ZX-6R (2013-2016),ZX-6R 636 (2013-2016),ZZR1400 (2006-2012)【MV AGUSTA】F3 675 (2011-2021),F3 800 (2013-2023)【SUZUKI】GSX-R1000 R (2017-2022),GSX-R600 (2011-2016),GSX-R750 (2011-2016)【YAMAHA】YZF-R1 (2015-2023),YZF-R1M (2017-2023),YZF-R3 (2015-2023),YZF-R6 (2017-2020),YZF-R6 RACE (2021-2023)