住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの トップス 食品工業向け
ジャンパー 男女兼用 半袖
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51304785
品番
8-702
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ケープ付帽子の収まりが良く、異物混入防止効果が高いスタンドカラー。
色
白
サイズ
M
機能
抗菌加工(○157対応)
仕様
袖口ネット(半袖対応)、内ポケット付
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
108
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
62
生地
ポプリン
性別
男女兼用
袖丈
半袖