エプロン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 51306097 品番 5-632
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

肩ひもがずれにくい首掛けタイプの撥水カラーエプロン。

ダークネイビー サイズフリー 機能撥水加工 幅(cm)97 混率(%)ポリエステル100% 着丈(cm)80 グリーン購入法適合 性別男女兼用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51306106
2022-02-20
用途:
仕込み時、販売時(製菓)
Avenir 様 (製造業)

モンブランのこの形のエプロンを8年ほど愛用してます。カラーバリエーションも出たので、使い分けるのに最適です。
サラッとしててシワにならないし、首掛けなのに首が辛くないです。紐を交差してお尻まですっぽり隠れる横幅の広さもいいです!

対象商品:
51306106
2020-03-14
用途:
販売
製造業

いろいろなサイトで販売されていますが、価格を比較すると、かなり良心的だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする