住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの フード・キャップ 食品工業向け
八角帽子たれ付
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51307673
品番
9-622
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
白
サイズ
M
仕様
メッシュ、マジックテープ調節式
種類
たれ付
混率(%)
ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100%
頭囲(cm)
56
生地
単糸ツイル
性別
男女兼用
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった