※帯電フィルターで細菌をシャットアウト。
住商モンブラン
住商モンブランの 一般・作業マスク
住商モンブランの 汎用マスク
住商モンブランの プリーツ型 汎用マスク
エレクトレットマスク(50枚入り)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
51308145
品番
EM-1
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
帯電フィルターで細菌をシャットアウト。
形状
プリーツ型
色
ホワイト
サイズ
フリー
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
50
混率(%)
ポリプロピレン100