※着用例
住商モンブラン
住商モンブランの クリーンルーム用ウェア
住商モンブランの フード・キャップ クリーンルーム
住商モンブランの ヘアーネット
ヘアーネット(20枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
51308154
品番
HN-1
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
色
白
サイズ
フリー
混率(%)
ナイロン100%
生地
メッシュ
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった