住商モンブラン
住商モンブランの 飲食・食品工業用ウェア
住商モンブランの 食品工業向け
住商モンブランの ボトムス 食品工業向け
スラックス メンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51308845
品番
7-615
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
白
サイズ
76
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
サイズ(cm)
76
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
股下(cm)
79
総丈(cm)
104
ヒップ(cm)
103
生地
制電単糸ツイル
性別
男性用