入力電圧範囲(V)AC75±2〜143±2(90%以下の負荷接続時)、AC85±2〜143±2(90%以上の負荷接続時)
出力容量1000VA/800W
出力電圧(V)100Vモード:100±2%、 110Vモード:110±2%、115Vモード:115±2%、 120Vモード:120±2%
コンセント出力3個(NEMA5-15R)
入力プラグ3P(NEMA5-15P)
運転方式常時インバータ給電方式
切替時間(秒)商用直送:無瞬断
質量(g)(本体)6000
定格出力電流(A)10
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×85×500(突起物除く)
保存温度(℃)-20〜55
容量(W)800
出力周波数(Hz)同期モード:入力周波数に同期、 非同期モード:50/60±0.5
出力波形正弦波
インターフェースシリアル通信(RS-232C)/接点
湿度範囲使用環境:10〜90%RH(無結露)、保管環境:10〜90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
相数入力:単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)-10〜55
使用周囲湿度10〜90%RH(無結露)
入力周波数(Hz)同期モード:50/60±5、非同期モード:40〜70
入力電流(A)(最大)12
波形歪3%以下(抵抗負荷、定格出力時)、6%以下(整流負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC85±2〜146±2