無停電電源装置 BXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51316475 品番BX50F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

常時商用給電方式
4種類の電源電圧に対応(100V・110V・115V・120V):100から120Vの電圧に対応していますので、さまざまな電源電圧にも柔軟に対応することが可能です。
CEマーキング適合、UL1778取得:世界を代表する安全規格であるCEマーキングに適合。UL規格の認証を受けていますので、安心してご使用いただけます。
「リモートON/OFF接点入力」標準装備:リモートON/OFF接点入力を装備しており、外部スイッチなどからUPSをON/OFFできます。組み込み用途に最適です。
Windows/Linux対応自動シャットダウンソフト「Power Act Pro」を標準添付
バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応):バッテリはお客様自身で間単に交換することが可能。手間とコストを削減できます。
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4〜5年という長寿命バッテリを搭載。トータルランニングコストを低減します。
「状態表示ウインドウ」搭載:動作時や異常発生時の状況をデジタル表示でお知らせ。メンテナンスや緊急時にも迅速に対応できます。
コールドスタート対応:AC入力がない状態でもUPSを起動し、UPSからAC出力させることが可能です。
「バッテリ交換表示LED」搭載:バッテリ交換時期を赤い点滅表示でお知らせします。

出力電圧
商用運転時:入力電圧スルー出力
バックアップ運転時:AC100V±10V
出力周波数(Hz)
商用運転時:入力周波数スルー出力(バックアップ運転時)50/60±1
バックアップ運転時:50/60±1
湿度範囲
使用環境:25〜85%RH(無結露)
保管環境:10〜90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
運転方式常時商用給電方式 機能自動バッテリチェック機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能 入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P) コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×3個 電源コード(m)約1.8 充電時間(時間)12 切替時間(秒)10msec.以内 付属品縦置きスタンド、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(USB 約2m)、ソフト(ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerAct Pro、UPSサービスドライバソフト)、自動シャット、ダウンソフト、無償ダウンロード 仕様●LCD表示●コールドスタート対応●SNMP対応可能 寸法(mm)287×287×45 質量(kg)約5 高さ(mm)ゴム足:約2.5 外形寸法(mm)287×287×45(W×D×H) 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスB準拠 消費電力(W)[内部]無負荷時:通常10/最大20、定格負荷時:通常12/最大24 温度範囲(℃)使用環境:0〜40、保管環境:-15〜40 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 定格電流(A)5 出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力/バックアップ運転時:AC100±10 最大電流(A)12 定格入力電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×287×45 騒音値(dB)40以下(UPS起動時とバックアップ運転時は45以下) 冷却方式自然空冷(ファン無) 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:短形波 インターフェースシリアル通信(USB) バッテリーシール鉛バッテリ:DC6V/7.2Ah×2個、バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能 出力容量500VA/300W(共に上限) 相数入力:単相2線/出力:単相2線 使用周囲温度(℃)0〜40 寿命期待:4〜5年(長寿命)周囲温度20℃の場合 保護機能- 入力周波数(Hz)50/60±4 設置方式縦置き/横置き可能 安全規格UL1778取得 入力電圧許容範囲(V)AC86±4〜114±4 起動電圧範囲(V)AC86±4〜114±4 入力保護容量(A)15 バックアップ時間3.5分以上 発熱量(KJ/h)通常時40/充電時122 入力電圧範囲(V)AC86±4〜114±4 出力容量(VA/W)500/300(共に上限) 切替時間出力:10ms以内 使用周囲湿度(%RH)25〜85(無結露) 保存湿度(%RH)10〜90(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする