さわやかコットンタオル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(500本) 注文コード51325532 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

厚手で柔らかさ抜群のウエットタオル。
一枚でしっかり拭ける超大判サイズ。
コットン100%不織布なのでやわらかな肌触り。
お肌にやさしいノンアルコールタイプ。
清潔な個包装なので布タオルに比べて衛生的。

用途
入浴できない方の体拭きに。
手・顔などの拭き取り用に。
レジャー・スポーツでの手などの拭き取り用に。
成分水・パラベン・塩化ベンザルコニウム 質量(g)24 タイプメッシュ 寸法(幅W×高さH)(mm)60×25
注意
※乳幼児の手の届く場所、日の当たる場所及び高温になる場所には保管しないでください。
※目及び傷口・粘膜には使用しないでください。
※お肌に異常がある時は使用しないでください。
※お肌に合わない場合は直ちに使用を中止して専門医にご相談ください。
※この不織布は水に溶けないので、トイレに流さないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする