丸三産業
丸三産業の 避難用品
丸三産業の その他避難用品
さわやかコットンおしぼり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(800本)
注文コード
51325557
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
厚手で柔らかさ抜群のウエットおしぼり。
使いやすいおしぼりサイズ。
コットン100%不織布なのでやわらかな肌触り。
お肌にやさしいノンアルコールタイプ。
清潔な個包装なので布タオルに比べて衛生的。
用途
入浴できない方の体拭きに。
手・顔などの拭き取り用に。
レジャー・スポーツでの手などの拭き取り用に。
成分
水・パラベン・塩化ベンザルコニウム
質量(g)
19.5
タイプ
プレーン
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×25
注意
※乳幼児の手の届く場所、日の当たる場所及び高温になる場所には保管しないでください。
※目及び傷口・粘膜には使用しないでください。
※お肌に異常がある時は使用しないでください。
※お肌に合わない場合は直ちに使用を中止して専門医にご相談ください。
※この不織布は水に溶けないので、トイレに流さないでください。