カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51345326 品番 GC-W513
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890

裏地にシルキーな肌触りのドライストレッチニットを使用。内側からの汗を素早く吸収し拡散。

用途快適な通気&保温性により、3シーズン対応するサステナブルアイテム。 種別カーゴパンツ チャコール サイズ6L 混率(%)表地:ナイロン88/ポリウレタン12、裏地:ポリエステル95/ポリウレタン5 股下(cm)76 ウエスト(cm)111 機能通気性/ストレッチ性/吸汗速乾/保温性 ヒップ(cm)135 渡幅(cm)43 裾幅(cm)21.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする