GERRY
GERRYの 服飾小物
GERRYの ベルト 服飾小物
GERRY GIベルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
51346060
品番
160952
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
緩まずしっかりロックできるローラーバックル!
用途
一般作業、レジャー
色
ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
綿60、レーヨン40
型番
GR-701
バックル
ローラー
注意
※本製品は、水分、汗、摩擦等により色落ちする場合がありますのでご了承ください。
※合成皮革は、時間の経過と共に劣化し剥離してくる特性があります。
※保管方法はできるだけ湿気を避け乾燥状態で保管してください。