ヘインズ(Hanes)
ヘインズ(Hanes)の シャツ・インナー
ヘインズ(Hanes)の ボトムス インナー
ヘインズ(Hanes)の トランクス・ボクサーブリーフ
ヘインズ ボクサーブリーフ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
51346315
品番
160354
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ムレない、スレない、動かない!抜群のポジションキープ力!吸汗速乾と抗菌防臭機能付き。
用途
肌着・靴下
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル76、テンセル19、ポリウレタン5
型番
HM6EW101
機能
吸汗速乾・抗菌防臭
注意
※濃色の場合は濡れた状態や強い摩擦により合成皮革や他のものに色移りする恐れがありますので、お取扱いにご注意下さい。
※プリント部分は合成皮革のソファ等に大変移りやすい性質がありますのでお取扱いにご注意下さい。
※色物は他の物と一緒に洗わないで下さい。
※洗濯後は速やかに形を整えて乾燥させて下さい。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※ゴムおよびプリント部へのアイロンはお避け下さい。