布粘着テープ No.3310

(8件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) テープ幅(mm)50 注文コード51347215 品番331000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

粘着力が強く、強度があるため重量物の梱包に適します。

用途
段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。
重梱包
ダンボール色 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.32 粘着力3.33N/10mm タック(ボールNo.)28 粘着力(N/10mm)3.33 保持力(分)落下 10(40℃)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51347215 331000 45005959 No.3310 布粘着テープ No.3310 マクセル 布粘着テープ No.3310 マクセル 1ケース(30巻) 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75070125
2021-06-22
用途:
工場内の養生にビニールを貼る際に使用
株式会社竹腰工業所 様 (建設業・工事業)

太さがあるので、ビニールの曲がりを気にすることなく、養生できた

1人が参考にしています
対象商品:
08249674
2019-03-31
用途:
材料表面の保護

テープ厚みと強い粘着力、使い勝手とが、満足いく品物です。

1人が参考にしています
対象商品:
08249674
2018-08-10
用途:
海外向け段ボール梱包

粘着力、使い易さ、値段のバランスが良いです。安いものだと2重に貼る手間がかかりますが、そのようなことは無く、ストレスフリーで使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
08249674
2016-08-18
用途:
お客様からのご依頼
サザレストン株式会社 様

言うことありません。納期は早いです。助かった。

1人が参考にしています
対象商品:
08249674
2015-09-29
用途:
梱包作業
ニッコー化成株式会社 様

大きい箱に大きめ部材を入れて出荷するので、しっかり貼り合わせ出来るこの布粘着テープを長年使用しております。
粘着度が適切で重宝しております。価格はもう少し安価であればもっとうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
08249674
2015-06-10
用途:
梱包作業
ニッコー化成株式会社 様

丈夫で適度な粘着性で満足

1人が参考にしています
対象商品:
08249674
2014-08-28
用途:
表面処理時のマスキング
株式会社HOJITSU FIVE 様

梱包用には 少々粘着力に不満がありますが
たまたま表面処理の部署でマスキングの際使用したところ
強すぎず弱すぎず丁度よい、ということになり
継続購入することにしました

対象商品:
08249674
2013-10-09
用途:
養生

以前は他社製品を使用していましたが、素材が薄く仕様変更されたので、スリオンテックに変えました、非常に品質も安定しているので、安心して継続使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする