ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
SN.デリ .リサイクルコットン-B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51347216
品番
306501
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
環境に優しいリサイクルコットン素材のエコトート。日常使いにちょうどいいサイズ。
より自分らしく過ごすための素材を生かしたオトナトート。
材質
表地:綿、ポリエステル、レーヨン
色
BLACK
質量(g)
約320
ポケット
外側1箇所、内側1箇所、ボトルホルダー1箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
38×27×24