ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
SN.デリ .リサイクルコットン-B
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ROYAL BLUE
注文コード
51347234
品番
306505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
環境に優しいリサイクルコットン素材のエコトート。日常使いにちょうどいいサイズ。
より自分らしく過ごすための素材を生かしたオトナトート。
材質
表地:綿、ポリエステル、レーヨン
色
ROYAL BLUE
質量(g)
約320
ポケット
外側1箇所、内側1箇所、ボトルホルダー1箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
38×27×24