ネグロス電工
ネグロス電工の 耐切創手袋
ネグロス電工の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
ネグロス電工の ニトリルゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋(ニトリルゴム付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
51347724
品番
CRG18EG-L
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
刃物や鋭利なものから手を強力にガード。
ニトリルゴムコーティング加工の為、油や摩耗に強く、工具の使用や運搬がラク!
耐切創レベル「E」
18ゲージ
材質
ニトリル
サイズ
L
入数(双)
1
寸法A(mm)
240
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
80
機能
耐切創、耐摩耗
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
色(バンド)
グレー
ゲージ数
18
耐摩耗性
4
耐切創性
X、ENISO:E
耐突刺し性
3
耐引裂き性
4