曜日別特売
AAAA9910BK さらさらメッシュスリッパ オクムラ 51347950

AAAA9910BK さらさらメッシュスリッパ オクムラ 51347950
AAAA9910BK さらさらメッシュスリッパ オクムラ 51347950
AAAA9910BK さらさらメッシュスリッパ オクムラ 51347950
AAAA9910BK さらさらメッシュスリッパ オクムラ 51347950
AAAA9910BK さらさらメッシュスリッパ オクムラ 51347950
AAAA9910BK さらさらメッシュスリッパ オクムラ 51347950
AAAA9910BK さらさらメッシュスリッパ オクムラ 51347950
AAAA9910BK さらさらメッシュスリッパ オクムラ 51347950

さらさらメッシュスリッパ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブラック
サイズ(cm)約22.5~24.5
内容量1足注文コード51347950品番AAAA9910BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ゆったり履けるスタンダードなスリッパ。通気性に優れたメッシュ素材を使用。洗濯機でも手洗いでも洗えてきれいに使用できます。底がEVA素材なので固い床でも対応可能。外国人など足の大きな人にもご対応できるようにサイズも取り揃えております。
ホテルや旅館、寮などにも。

材質表:ポリエステル、底:ポリエチレン樹脂ブラックサイズMサイズ(cm)約22.5~24.5標準質量(g/片足)70外寸(cm)26靴タイプスリッパ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする