オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
ふきふきビニールスリッパ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
51348020
品番
AAAA9913BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ゆったり履けるスタンダードなスリッパ。サッと拭けてお手入れ簡単のフェイクレザー仕様。底がEVA底なので固い床にも対応。サイズ展開シリーズなので外国人や足の大きな人でのサイズ対応できます。
材質
表:ポリウレタン、底:ポリエチレン樹脂
色
ブラウン
サイズ
M
サイズ(cm)
約22.5〜24.5
標準質量(g/片足)
95
外寸(cm)
26
靴タイプ
スリッパ