オクムラ
オクムラの スリッパ
オクムラの 業務用スリッパ
ふきふきビニールスリッパ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
kids
サイズ(cm)
約16〜17
色
ブラック
注文コード
51348074
品番
AAAA0903BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ゆったり履けるスタンダードなスリッパ。サッと拭けてお手入れ簡単のフェイクレザー仕様。底がEVA底なので固い床にも対応。サイズ展開シリーズなので外国人や足の大きな人でのサイズ対応できます。
材質
表:ポリウレタン、底:ポリエチレン樹脂
色
ブラック
サイズ
kids
サイズ(cm)
約16〜17
標準質量(g/片足)
45
外寸(cm)
18
靴タイプ
スリッパ